PU-Klettschleifteller, Außen-⌀: 77mm

Artikel-Nr.: 567885 77
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt
1 St.
Form
flach
Durchmesser
77 mm
Werkzeugaufnahme
Gewindeaufnahme
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung
6
passend für Durchmesser Scheibe
77 mm
Inhalt Einheit
Stück
Produktart
Schleifteller
Eigenschaften
mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 567885 77
EAN / GTIN 6416868938326
Herstellernummer 8294791211
Hersteller/verantwortliche Person Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Beschreibung

Ausführung:

PU-Stützteller mit 1/4 Zoll Aufnahme und 6fach Lochung.

Passend für:

Passend für Scheiben mit Lochung: 6; ABRANET.