• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Disc de şlefuire tip plasă 710W 220

Cod articol: 567814 220
Reducere
0,83 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
În stoc
3.993 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 710W
Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 220
Suport de material abraziv Plasă ţesută
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Denumirea producătorului 710W
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567814 220
EAN / GTIN 4054596899834
Număr producător 7100251178

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discurile de şlefuire cu prindere cu scai constau dintr-o ţesătură din poliamidă acoperită cu granule abrazive cu structură sub formă de plasă cu perforaţie înmiită.
Granulaţia de precizie Cubitron™ II, în combinaţie cu şablonul de distribuire ondulat inovator, conduce la obţinerea celor mai bune valori în ce priveşte rata de îndepărtare a materialului şi durabilitatea, cu cea mai mică tendinţă de înfundare.

Avantaj:

  • Șlefuire fără praf: cea mai redusă încărcare a spaţiului de lucru şi mediului.
  • Discul de şlefuire nu se încarcă (se evită erorile de suprafaţă, nodurile de praf).
  • Garantat suprafeţe mai bune cu un consum mai mic de material.
  • Eficacitate înaltă − rata de îndepărtare a materialului creşte în funcţie de suprafaţă.

Aplicaţie:

Ideal pentru utilizarea pe materiale foarte dure cum ar fi de ex. lacuri UV, grunduri, lemn de esenţă tare, potrivire bună şi pe toată gama de oţeluri.
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
    Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături