{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | ABRANET® | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | rotund | |
| Diametru | 77 mm | |
| Maşină acţionată | Șlefuitor excentric | |
| Suport | Scai | |
| Grad de fineţe | foarte fin | |
| Viteză periferică max. | 40 m/s | |
| Suport de material abraziv | Poliamidă | |
| Şablon de găurire, Cu aspirare praf | Găurire rotundă | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit cu scai | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 240 mesh | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; lemn; Materiale plastice | |
| Grupă de materiale | Plastic | |
| Caracteristici | Cu aspirare praf | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 567801 240 | |
| EAN / GTIN | 6416868666540 | |
| Număr producător | 5420305025 | |
| Producător/responsabil | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |