Disc abraziv cu scai ABRANET®, ⌀ 150 mm, Granulaţie: 80

Cod articol.: 567800 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,40 € / 1 buc.
  • de la 50 buc.
    1,17 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5.003 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, roz Roz deschis
Serie ABRANET®
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Diametru 150 mm
Disc purtător material textil
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Viteză periferică max. 40 m/s
Suport de material abraziv Poliamidă
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Culoarea Roz
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; lemn; Materiale plastice
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Cu aspirare praf
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 567800 80
EAN / GTIN 6416868662948
Număr producător 5424105080
Producător/responsabil Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discurile de şlefuire cu prindere cu scai constau dintr-o ţesătură din poliamidă acoperită cu granule abrazive cu structură sub formă de plasă cu perforaţie înmiită.

Avantaj:

  • Şlefuire fără praf: solicitare minimă a locului de muncă şi a mediului înconjurător.
  • Discul de şlefuire nu se încarcă (sunt evitate erori la suprafaţă, noduri de praf).
  • Garantat suprafeţe mai bune cu un consum mai mic de material.
  • Eficacitate înaltă − rata de îndepărtare a materialului creşte în funcţie de suprafaţă.

Aplicaţie:

Şlefuirea lacurilor, chiturilor, grundurilor, plasticului (întărit cu fibre), aliajelor neferoase şi de aluminiu, pieselor de mobilier.