Disc abraziv cu scai din hârtie (A), ⌀ 115 mm, Granulaţie: 400

Cod articol.: 567705 400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,52 € / 1 buc.
  • de la 50 bucăți
    0,43 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.513 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 544 C3K
Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 115 mm
Disc purtător hârtie
Maşină acţionată Polizor unghiular; Șlefuitor excentric
Suport Scai
Viteză periferică max. 40 m/s
Suport de material abraziv Hârtie
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 400 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; lemn; Metale neferoase; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Fixare cu arici
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %
Standard ISO 6344

Identificare și clasificare

Cod articol 567705 400
EAN / GTIN 4002748779312
Număr producător 177931
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie de şlefuit Starcke 540 FK (hârtie F, granulaţie 40 până la 180) respectiv Starcke 544 C3K (granulaţie 240 − 400, acoperită cu stearat) cu rezistenţă înaltă şi densitate mare. Rată mare de îndepărtare a materialului datorită granulaţiei de corindon, tratată special (A).
Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale prindere cu scai (scai) şi are autoaderenţă pe discuri de şlefuire cu scai de ex. Cod 567760. Pentru înlocuirea rapidă a discului.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare respectiv şlefuitoare cu excentric cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru 40 m/s.
Utilizare universală pentru şlefuirea metalelor, metalelor neferoase, lacurilor, vopselelor, lemnului, plasticului.

Notă:

Bloc de şlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultaţi Cod 567857 Ref. 125 şi Ref. 150. Discuri cu scai din material neţesut, consultaţi Cod 566902566950. Sistem de şlefuit de dimensiuni mici ⌀ 50 mm şi ⌀ 75 mm, consultaţi Cod 554005 şi următoarele.