{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 341XK | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | plat | |
| Diametru | 125 mm | |
| Disc purtător | ţesătură | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular; Șlefuitor excentric | |
| Suport | Scai | |
| Grad de fineţe | grosier | |
| Viteză periferică max. | 40 m/s | |
| Suport de material abraziv | Bumbac | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit cu scai | |
| Materiale abrazive | Corindon de zirconiu (ZA) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 40 mesh | |
| Recomandat pentru material | lemn; oțel | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Caracteristici | Fixare cu arici | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 567615 40 | |
| EAN / GTIN | 4002748779916 | |
| Număr producător | 177991 | |
| Producător/responsabil | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |