Disc compact D × A × H (mm), 125×6×22, Comparaţie granulaţie: 180

Cod articol: 566996 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,91 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    14,09 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 60

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Comparaţie granulaţie 180
Grad de fineţe mediu
Grad de duritate mediu
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor D 125 mm
Lăţimea discului T 6 mm
⌀ găurii H 22 mm
Execuţie 6A medium
Viteză periferică maximă 60 m/s
Turaţie maximă 10.000 min-1
Tip produs Disc compact

Identificare și clasificare

Cod articol 566996 180
EAN / GTIN 4045197611727
Număr producător 566996 180
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri compacte din material presat pentru şlefuire rece fără schimbarea culorii la încălzire.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea, curăţarea şi finisarea cordoanelor de sudură pe colţ, punctelor de sudură şi locurilor greu accesibile cu polizoarele unghiulare (⌀ 125 mm) sau maşinile pentru şlefuirea cordoanelor de sudură pe colţ (⌀ 150 mm).
Pe polizoare unghiulare fără alte accesorii.

Notă:

Discurile compacte din material abraziv pentru şlefuirea suprafeţelor sunt prezentate la Cod 566991. Discurile de degroşare şi de finisare pentru utilizarea pe polizoare de banc sunt prezentate la Cod 568725, Cod 568731 şi Cod 568741.