MT LNHU 3005 I4.00ISO IC908 Plăcuță de frezare a filetelor pentru producerea de filete interioare ISO metrice

Cod articol.: 5669486
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5669486
EAN / GTIN 7291075376166
Număr producător 5669486
L-Număr L24290 147

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de frezare a filetelor pentru producerea de filete interioare ISO metrice

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 5.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 16.7 mm
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 4 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT