EC-A2 010-015/8C6R.3H50 IC702 Freză cu 2 muchii de tăiere, unghi de helix de 30° și rază de colț pentru prelucrarea nervurilor și a suprafețelor în materiale de prelucrat călite de până la 65 HRC

Cod articol.: 5669144
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5669144
EAN / GTIN 7291075358551
Număr producător 5669144
L-Număr L24180 815

Descriere

Descriere:

Freză cu 2 muchii de tăiere, unghi de helix de 30° și rază de colț pentru prelucrarea nervurilor și a suprafețelor în materiale de prelucrat călite de până la 65 HRC

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.006 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.002 mm/dinte
  • Diametrul gâtului (DN): 0.95 mm
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 8 mm