EC-E4L 20-42/60C20CF110 IC608 Freză cu 4 caneluri, unghi de elice de 38° și pas inegal pentru prelucrare cu vibrații reduse cu rectificare în relief 3xD

Cod articol.: 5668835
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5668835
EAN / GTIN 7291075015041
Număr producător 5668835
L-Număr L24180 446

Descriere

Descriere:

Freză cu 4 caneluri, unghi de elice de 38° și pas inegal pentru prelucrare cu vibrații reduse cu rectificare în relief 3xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 42 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.17 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
  • Diametrul gâtului (DN): 19.6 mm
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 60 mm