H690 TNKX 160610PNTR IC5100 Plăcuță triunghiulară cu 6 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de precizie de 90°

Cod articol.: 5668377
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pieces
  • Pași de comandă: 10 Pieces
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5668377
EAN / GTIN 7291075314458
Număr producător 5668377
L-Număr L23910 376

Descriere

Descriere:

Plăcuţă triunghiulară cu 6 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de precizie de 90°

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 13.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 60 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 10 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 6