EC-H7 10-40C10CF-100 IC902 Freze cu 7 muchii de tăiere, diferite unghiuri de spirală și pas inegal pentru frezarea de finisare de mare viteză CHATTERFREE

Cod articol.: 5668319
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5668319
EAN / GTIN 7291075343748
Număr producător 5668319
L-Număr L24180 2881

Descriere

Descriere:

Freze cu 7 muchii de tăiere, diferite unghiuri de spirală și pas inegal pentru frezarea de finisare de mare viteză CHATTERFREE

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 40 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 7
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 37 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund