SEMT 140405ATR IC5400 Plăcuţe pozitivă, pătrată, cu muchie de tăiere întărită

Cod articol.: 5668054
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5668054
EAN / GTIN 7291075345803
Număr producător 5668054
L-Număr L24170 127

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pozitivă, pătrată, cu muchie de tăiere întărită

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 14.2 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.95 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.12 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4