EC-H4M 08-16C08CF-E63 IC900 Freze cu 4 muchii de tăiere, unghiuri spiralate diferite și pas inegal pentru prelucrarea cu vibrații reduse

Cod articol.: 5667909
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5667909
EAN / GTIN 7291075021851
Număr producător 5667909
L-Număr L24180 170

Descriere

Descriere:

Freză de colț din carbură, diametrul sculei, partea mașinii (DCONMS) 8 mm, diametrul tăișului (DC) 8 mm, lungimea maximă a tăișului (APMX) 16 mm, numărul de caneluri (NOF) 4, lungime totală (OAL) 63 mm, tijă rotundă, tijă rotundă

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.09 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund