ECAI-H4R 625-1.2/1.8/1.8C01CF IC08 Freze de carbură cu diferite elice cu relief de gât 3, 4 și 5xD pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 5667859
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5667859
EAN / GTIN 7291075357141
Număr producător 5667859
L-Număr L24180 160

Descriere

Descriere:

IC08 Freze de carbură cu diferite elice cu relief de gât 3, 4 și 5xD pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Raza la colţ (RE): 0.01″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: h6
  • Echivalent zecimal: 0.625″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1-1/4″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.0055 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.002 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 3-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 1.8″