EC-A4 16-65C16E150 IC08 Freză din carbură extra lungă pentru centrare cu 4 caneluri, unghi de elice de 30°, pentru centrare

Cod articol.: 5667660
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5667660
EAN / GTIN 7291075011913
Număr producător 5667660
L-Număr L24180 143

Descriere

Descriere:

Freză din carbură extra lungă pentru centrare cu 4 caneluri, unghi de elice de 30°, pentru centrare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Raza la colţ (RE): 0 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere h10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 65 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.13 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund