• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

SEMT 12T3AFTN-76 IC328 Plăcuțe cu nervuri pe fața de atac pentru lucrări grele de tăiere

Cod articol.: 5667623
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5667623
EAN / GTIN 7291075106244
Număr producător 5667623
L-Număr L24170 2

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu nervuri pe fața de atac pentru lucrări grele de tăiere

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): dreaptă / Stânga
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 13.15 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.12 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4