{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Grad de duritate | dur | |
Grad de fineţe | foarte grosier | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Descrierea formei | plat | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Viteză periferică maximă | 60 m/s | |
Turaţie recomandată | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Turaţie maximă | 11.000 min-1 | |
Tip produs | Material abraziv de curăţare grosieră |
Cod articol | 566750 115 | |
EAN / GTIN | 4045197566102 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de curăţare grosieră (SiC) 115 mm
La cerere
În stoc
370 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
361 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Turaţie recomandată | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 |
Grad de fineţe | foarte grosier | foarte grosier |
Descrierea formei | plat | plat |
Grad de duritate | dur | mediu − dur |
Turaţie maximă | 11.000 | 11.000 |
⌀ discurilor | 115 | 115 |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | SiC |