ECKI-H4R 625-1.25C03CF IC900 Freză cu 4 caneluri cu elice diferită, muchii de tăiere șanfrenate și pas variabil, pentru amortizarea zdruncinăturilor pe titan

Cod articol.: 5667181
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5667181
EAN / GTIN 7291075350036
Număr producător 5667181
L-Număr L24180 126

Descriere

Descriere:

Freză cu 4 caneluri cu elice diferită, muchii de tăiere șanfrenate și pas variabil, pentru amortizarea vibrațiilor pe titan

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Raza la colţ (RE): 0.03″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e8
  • Echivalent zecimal: 0.625″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1-1/4″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 36 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.0031 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.002 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 3-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund