ECK-H4M 20-40C20CFR1.-104 IC900 Freze cu diferite unghiuri spiralate, muchii șanfrenate și pas inegal pentru prelucrarea cu vibrații reduse a titanului

Cod articol.: 5667169
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5667169
EAN / GTIN 7291075344646
Număr producător 5667169
L-Număr L24180 122

Descriere

Descriere:

Freze cu diferite unghiuri spiralate, muchii șanfrenate și pas inegal pentru prelucrarea cu vibrații reduse a titanului

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 40 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 36 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.08 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 104 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund