P290 ACKT 1806PDR-FW IC810 Plăcuţă cu o singură față cu 2 muchii de tăiere principale segmentate.

Cod articol.: 5667154
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5667154
EAN / GTIN 7291075308280
Număr producător 5667154
L-Număr L23910 129

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu o singură față cu 2 muchii de tăiere principale segmentate.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 18 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 18 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 18.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 10.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.12 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2