{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 180 mm | |
| Disc purtător | plastic | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Turaţie max. | 8.500 min-1 | |
| Grad de duritate | Netratat | |
| Potrivit pentru diametru disc | 180 mm | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Culoarea | roşu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc abraziv | |
| Standard | EN 13743 |
| Cod articol | 566692 180 | |
| EAN / GTIN | 4046719523825 | |
| Număr producător | 7000061713 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |