T490 LNAR 0804PN-R-P IC07 Plăcuţe fixate tangențial, ascuțite cu precizie, cu muchie de tăiere foarte pozitivă pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 5666820
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5666820
EAN / GTIN 7291075286472
Număr producător 5666820
L-Număr L23970 55

Descriere

Descriere:

Plăcuţe fixate tangențial, ascuțite cu precizie, cu muchie de tăiere foarte pozitivă pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 8.6 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 4.25 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4