Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Disc de şlefuire în evantai SLTT (ZA), plan-oblic pentru oţel, ⌀ 178 mm, Granulaţie: 60

Cod articol.: 565403 60

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: plan-oblic
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 60
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei plan-oblic
⌀ discurilor 178 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Disc purtător Disc din tablă de oţel
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Identificare și clasificare

Cod articol 565403 60
EAN / GTIN 4027497388967
Număr producător A27201780600065
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Forma lamelară patentată, în formă de seceră şi dispunerea permit o densitate maximă a stratului pentru o rată excepţională de îndepărtare a materialului şi o durabilitate maximă.
Disc-suport robust din tablă de oţel. Silenţios şi cu nivel redus de vibraţii.
Corindon cu zirconiu pur pe ţesătură mixtă de bumbac şi poliester. Foarte agresiv din cauza presărării rare a granulelor.

Aplicaţie:

Pentru o rată foarte mare de îndepărtare a materialului şi durabilitate îndelungată.

Notă:

Discuri de şlefuire în evantai SLTflex fără discuri de sprijin pentru o şlefuire moale, pentru prelucrarea cusăturilor de colţ etc. începând cu Cod 566300.