Legyezős csiszolótárcsa SLTT (ZA), sík-kúpos acélhoz 60

Cikkszám: 565403 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,24 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,70 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: sík-kúpos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcsézet 60
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása sík-kúpos
Tárcsa ⌀ 178 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Tartótányér Acéllemez alap
Anyaghoz optimalizálva Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 565403 60
EAN / GTIN 4027497388967
Gyártó száma A27201780600065

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A szabadalmaztatott, sarló alakú lamellákkal és elrendezéssel nagy bevonat-sűrűség és hosszú élettartam érhető el.
Robusztus acéllemez tartótányér. Halk és alacsony vibrációs szintű.
Tiszta cirkonkorund poliészter-pamut kevert szöveten. A nyitott szemcseszórás következtében nagyon agresszív.

Felhasználás:

A maximális leválasztási teljesítményhez hosszú élettartam mellett.

Figyelem:

A tányér nélküli SLTflex legyezős tárcsát lágy csiszoláshoz, hegesztési varrat megmunkáláshoz, stb. az 566300 cikkszámtól találja.