Disc de şlefuire în evantai long life ZA conic, ⌀ 100 mm, Granulaţie: 80

Cod articol.: 565283 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,28 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    1,90 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă conic
Diametru 100 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 16 mm
Grad de fineţe medie
Viteză periferică max. 80 m/s
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Șlefuire; Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 565283 80
EAN / GTIN 4062406159382
Număr producător 565283 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Corindon cu zirconiu (ZA) de înaltă calitate pentru o putere de șlefuire ridicată și disc din fibră de sticlă pentru o presiune de contact optimă.
  • Universal recomandat pentru oţel şi INOX.
  • Rezultate optime la polizoare unghiulare din toate clasele de performanţă.

long life - Dispunere radială foarte densă a lamelelor pentru durabilitate maximă.
⌀ găurii 16 mm.

Aplicaţie:

Lucrări de şlefuire universale, şlefuirea suprafeţelor, îndepărtarea adaosului şi prelucrarea muchiilor.