Žiedlapinis šlifavimo diskas long life ZA kūginis, ⌀ 100 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 565283 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    2,70 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    2,25 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
257 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Forma kūgio formos
Skersmuo 100 mm
Laikančioji lėkštelė stiklo pluoštas
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Kiaurymės skersmuo H 16 mm
Smulkumo laipsnis vidutinio rupumo
Greitis maks. 80 m/s
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės cirkonio korundas (ZA)
Grūdelių dydis (tinklelis) 80 audinio tankumas
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka nušlifavimas; plokštumos šlifavimas; kraštų šlifavimas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 565283 80
EAN / GTIN 4062406159382
Gamintojo numeris 565283 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Aukštos kokybės cirkonio korundas (ZA) užtikrina didelį šlifavimo našumą, o stiklo audinio lėkštelė– optimalų prispaudimą.
  • Taip pat tinka ir plienui bei INOX .
  • Geriausi rezultatai su kampiniais šlifuokliais skirtingose produktyvumo klasėse.

long life – tankus plokštelių išdėstymas maksimaliam patvarumui.
Kiaurymės ⌀ 16 mm.

Paskirtis:

Universalūs šlifavimo darbai, plokštumų šlifavimas, medžiagos nuėmimas, briaunų apdirbimas.