EB-A2 040-060/20C6M65 IC903 Freză cu vârfuri sferice din carbură pentru producerea de nervuri și suprafețe cu 2 muchii de tăiere și unghi de elice de 30°.

Cod articol.: 5650348
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 5650348
EAN / GTIN 7291075189674
Număr producător 5650348
L-Număr L24180 2328

Descriere

Descriere:

Freză cu vârfuri sferice din carbură pentru producerea de nervuri și suprafețe cu 2 muchii de tăiere și unghi de elice de 30°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.01 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Diametrul gâtului (DN): 3.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 65 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 20 mm