Placă de prindere în vid, linie Premium

Cod articol.: 564844
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 564844
EAN / GTIN 4020772535452
Număr producător 564844
L-Număr L30110 102231
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Placă de prindere în vid, linie Premium, cu accesorii gata de conectare.
Pachetul de livrare include:
- Placă de prindere în vid din aluminiu
- Duză Venturi integrată
- Amortizor de zgomot
- Contor de vid
- Supapă de închidere
- 6 opriri excentrice
- furtun pneumatic de 2 m.
- Dop de cuplare pentru cuplare rapidă
- Filtru de aspirație
- Șuruburi de blocare
- Cablu de etanșare de 10 m Ø 4 mm (negru)
- Cablu de etanșare de 10 m Ø 4 mm (gri)

Caracteristică:

  • Presiune de lucru pentru vacuum maxim: 3,5 bar
  • max.
    Vid: 92%
  • Număr
    Punctele de aspirație
    : 1
  • Număr de duze Venturi: 1
  • A: 150 mm
  • B: 150 mm
  • H +0,1/-0,2: 40 mm
  • Paralelism: 0,05 mm
  • R: 12,5 mm
  • Numărul de găuri de montare a sistemului în punctul zero: -
  • Greutate: 1,0 kg