Vakuumska vpenjalna plošča, Premium Line

Št. art.: 564844
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 564844
EAN/GTIN 4020772535452
Številka proizvajalca 564844
L-število L30110 102231
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vakuumska vpenjalna plošča, Premium Line, z dodatno opremo, ki je pripravljena za priključitev.
Vključeno v obseg dobave:
- Vakuumska vpenjalna plošča iz aluminij
- Vgrajena venturijeva šoba
- Glušnik
Vakuumski merilnik
Zaporni ventil
6 ekscentričnih mest
- 2 m pnevmatska cev
- Spojni vtič za hitro spojko
Sesalni filter
- Zaklepni vijaki
- 10 m tesnilni kabel Ø 4 mm (črn)
- 10 m tesnilni kabel Ø 4 mm (siva)

Lastnosti:

  • Delovni tlak za maks. vakuum: 3,5 barov
  • maks.
    Vakuum: 92 %
  • Število
    Od sesalnih točk
    : 1
  • Število venturijevih šob: 1
  • A: 150 mm
  • B: 150 mm
  • H +0,1/-0,2: 40 mm
  • Vzporednost: 0,05 mm
  • R: 12,5 mm
  • Število odprtin za pritrditev sistema ničelne točke: -
  • Masa: 1,0 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost