{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | Dreaptă | |
| Diametru | 115 mm | |
| Lățime disc T | 1 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Unghiul de poziționare recomandat min. | 90 grad | |
| Unghiul de poziționare recomandat max. | 90 grad | |
| Turaţie max. | 13.300 min-1 | |
| Formă | 41 | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Grosimea materialului min. | 3 mm | |
| Grosimea materialului max. | 5 mm | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 60 mesh | |
| Specificaţie | A60P-PSF-STEELOX | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 563435 115 | |
| EAN / GTIN | 4007220560266 | |
| Număr producător | 4007220560266 | |
| Producător/responsabil | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |