ECAI-H3R 500-750/2.5C02CF IC08 Freze de carbură cu elice diferită, pas variabil și gâturi degajate 2, 3, 4 și 5xD pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 5622912
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5622912
EAN / GTIN 7291075276145
Număr producător 5622912
L-Număr L24180 2223

Descriere

Descriere:

Freze de carbură cu elice diferită, pas variabil și gâturi degajate 2, 3, 4 și 5xD pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Raza la colţ (RE): 0.02″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: h6
  • Echivalent zecimal: 0.5″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3/4″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.005 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.002 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 4-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 2-1/2″