Pad, sferic

Cod articol: 562012
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 562012
EAN / GTIN 4020772022884
Număr producător 562012
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

PAD, sferic, din oțel călit, cu plasmă nitrificată și lustruită.

Caracteristică:

  • ØD: 75 mm
  • ØD1: 20,5 mm
  • H: 24,7 mm
  • R: 140 mm
  • Greutate: 655 g