• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Pad, bolvormig

Artikelnummer: 562012
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 562012
EAN/GTIN 4020772022884
Nummer fabrikant 562012
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Pad, bolvormig, getemperd staal plasma nitrided en gepolijst.

Kenmerk:

  • ØD: 75 mm
  • ØD1: 20,5 mm
  • H: 24,7 mm
  • R: 140 mm
  • Gewicht: 655 g