HSS hexagon locknut D.1/2″ 14 fire p.inch

Cod articol.: 56081917
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametrul nominal al filetului inch 0,5 inch
Număr de paşi pe inch 14
Material tăiș HSS
Material tăiș, denumire producător M2
Greutate 83 g
Standard DIN 382
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară
Tip produs Filieră

Identificare și clasificare

Cod articol 56081917
EAN / GTIN 4022668819172
Număr producător 56081917
L-Număr L60010 6763
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • În conformitate cu DIN 382
  • Material: HSS - M2

Caracteristică:

  • Fire pe inch: 14
  • Deschiderea max. a fălcilor (inch): 41 ″
  • Diametru (inch): 1/2 ″
  • Greutate: 83g