• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

HSS-6-kt.-Schneidmutter D.1/2″ 14 Gewindegänge p.Inch

Artikel-Nr.: 56081917

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenndurchmesser Gewinde Inch 0,5 Zoll
Gangzahl je Inch 14
Schneidstoff HSS
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung M2
Gewicht 83 g
Norm DIN 382
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56081917
EAN / GTIN 4022668819172
Herstellernummer 56081917
L-Nummer L60010 6763
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Nach DIN 382
  • Material: HSS – M2

Merkmal:

  • Gewindegänge per inch: 14
  • Maulöffnung max. (Zoll): 41 ″
  • Durchmesser (zoll): 1/2 ″
  • Gewicht: 83 g