Geantă textilă 2-TGU, completă, cu trusă de scule de încălzire sanitară 2, 47 de bucăți, 47-t

Cod articol: 56077130
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56077130
EAN / GTIN 4022668013587
Număr producător 56077130
L-Număr L60010 7289

Descriere

Descriere:

  • L 440 x H 320 x a 230
  • Design extrem de durabil, cu o podea robustă din cauciuc, ideală pentru suprafețe umede!
  • Complet blocabil cu fermoar
  • Mâner de transport superior
  • Curea de umăr reglabilă
  • Exterior 9 buzunare și 8 bucle
  • În interiorul a 12 buzunare

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 47
  • Lungime interioară: 230 mm
  • Înălțime mm (interior): 320 mm
  • Lățimea interioară: 440 mm
  • Înălțime mm (h): 220 mm
  • Lungime [mm): 460 mm
  • Greutate: 12400 g
  • Greutate kg: 12.895 kg
  • Lățime mm (b): 220 mm