CNMT 070308-MM IC808 Plăcuță torice, rectificate periferic, cu 4 muchii de tăiere

Cod articol.: 5607422
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5607422
EAN / GTIN 7291075175196
Număr producător 5607422
L-Număr L23910 1354

Descriere

Descriere:

Plăcuţă torice, rectificate periferic, cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 80 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.12 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4