ONHU 050500-R-HP IC830 Plăcuţe octogonale, cu două fețe, cu 16 muchii de tăiere pentru frezarea frontală

Cod articol.: 5607229
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5607229
EAN / GTIN 7291075257366
Număr producător 5607229
L-Număr L23910 974

Descriere

Descriere:

Plăcuţe octogonale, cu două fețe, cu 16 muchii de tăiere pentru frezarea frontală

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.08 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 16