S845 SNMU 1305ANR-MM IC5400 Plăcuţe pătrate, cu două fețe, cu 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 5606673
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5606673
EAN / GTIN 7291075257168
Număr producător 5606673
L-Număr L23910 366

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrate, cu două fețe, cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 13 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.4 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8