ONHU 0505AN-8R-W IC810 Plăcuțe de șlefuit octogonale cu două fețe cu 4 și 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 5606489
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5606489
EAN / GTIN 7291075274158
Număr producător 5606489
L-Număr L23910 1344

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de șlefuit octogonale cu două fețe cu 4 și 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4