S845 SNHU 1305AN-N-W IC808 Plăcuță de șlefuire pe două fețe cu 4 muchii de tăiere

Cod articol.: 5606300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5606300
EAN / GTIN 7291075274097
Număr producător 5606300
L-Număr L23910 846

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de șlefuire pe două fețe cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): dreaptă / Stânga
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.9 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4