LNET 082604-TN-N IC910 Tangentially Clamped Inserts for Slotting and Grooving Cutters

Cod articol.: 5605307
Preț per 1 Unité
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Unité
  • Pași de comandă: 10 Unité
La cerere
Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Unité (cu TVA)
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
Cod articol 5605307
EAN / GTIN 7291075219418
Număr producător 5605307
L-Număr L23910 265

Descriere

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 8,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,85 mm, šířka břitové destičky (W1) 8,4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.85 mm
  • Šírka vložky (W1) 8.4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4