Desfăcător de cablu rotund min.D. 8mm max.D. 13 mm

Cod articol.: 56050018
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Scule de dezizolare
Diametrul cablului min. 8 mm
Diametrul cablului max. 13 mm
Culoarea roşu; negru
Caracteristici Manevrabil cu o singură mână
Materialul mâner plastic
Greutate 59 g

Identificare și clasificare

Cod articol 56050018
EAN / GTIN 4022668500186
Număr producător 56050018
L-Număr L60010 6787
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Decapare la nivel chiar și în locuri greu accesibile, cum ar fi cutii de joncțiune și distribuție sau dulapuri de comandă
  • Pentru cabluri NYM de la 3 x 1,5 la 5 x 2,5 mm²

Caracteristică:

  • Diametru max. (mm): 13 mm
  • Diametru min. (mm): 8 mm
  • Greutate: 59g