SEKR 1203AFTR-HS IC928 Plăcuțe pătrate cu muchie de tăiere segmentată pentru divizarea așchiilor

Cod articol.: 5604710
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5604710
EAN / GTIN 7291075066821
Număr producător 5604710
L-Număr L24170 119

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate cu muchie de tăiere segmentată pentru divizarea așchiilor

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): dreaptă / Stânga
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4