MM HCD200-090-2T12 IC908 Capete de freză interschimbabile pentru centrare și șanfrenare

Cod articol.: 5604568
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5604568
EAN / GTIN 7291075163735
Număr producător 5604568
L-Număr L24060 577

Descriere

Descriere:

Capete de freză interschimbabile pentru centrare și șanfrenare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18.45 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 18.2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 24.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 38.5 mm
  • Unghiul profilului (PRFA): 140 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade