QPMR 100404PDN-HQ-M IC328 Plăcuțe pătrate pozitive înalte pentru prelucrarea aluminiului, oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată.

Cod articol.: 5604547
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5604547
EAN / GTIN 7291075106299
Număr producător 5604547
L-Număr L23910 975

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate pozitive înalte pentru prelucrarea aluminiului, oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.48 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4