HCR D.38-QF IC908 Plăcuțe cu vârf sferic cu 2 muchii de tăiere drepte și tangente (complet eficiente) pentru profilarea cavității și umărul de umăr

Cod articol: 5604419
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie BALLPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604419
EAN / GTIN 7291075193763
Număr producător 5604419
L-Număr L23970 128

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu vârf sferic cu 2 muchii de tăiere drepte și tangente (complet eficiente) pentru profilarea cavității și umărul de umăr

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.19″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.276″
  • Grosimea plăcuţei (S): 0.09″
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.008 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.001 ″/dinte
  • Numărul de muchii de tăişre: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate