HTR D120-R2.0-QF IC908 BALLPLUS - Plăcuţe de tăiere torice cu diferite raze de colț pentru operații de degroșare și finisare

Cod articol.: 5604406
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5604406
EAN / GTIN 7291075179811
Număr producător 5604406
L-Număr L23970 402

Descriere

Descriere:

BALLPLUS - Plăcuţe de tăiere torice cu diferite raze de colț pentru operații de degroșare și finisare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 83 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2