Cheie hexagonală cu cap sferic Set cheie L 415 interval 1.5 - 10 9 buc

Cod articol.: 56041500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 56041500
EAN / GTIN 4022668415008
Număr producător 56041500
L-Număr L60010 6718
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Arbore unghiular, capul cu bilă poate fi poziționat la un unghi de până la 30°
  • Versiune lungă cu cap cu bilă
  • Capete sferice precise sau muchii hexagonale
  • 9 buc. într-un suport din plastic
  • Depozitare la îndemână, clară și stabilă

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 9
  • Domeniu: 1,5 - 10
  • Conținut: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0
  • Greutate: 378g